Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAJ2 Hitsausmutteri M6X1.0 20.7 X 13Mm, 50PK | AB2CUQ

APPROVED VENDOR 1LAJ2 hitsausmutteri M6X1.0 20.7 x 13 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CUQ Malli: 1LAJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Pohjan pituus20.7mm
Pohjan paksuus3.2mm
Pohjan leveys13mm
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriVälilehden hitsausmutteri ja projektiot
Pilotti Dia.7.5mm
Lentäjän korkeus1.3mm
Ohjaimen aukon koko8mm
Projisointikorkeus0.590 "
Projisointileveys0.558 "
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVälilehden pohja ja projektiot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hitsausulokkeet (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ2 hitsausmutteri M6X1.0 20.7 x 13 mm, 50PK
€20.11 /pakkaus