Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAG3 Hitsausmutteri 6-32 23/32 X 3/8 tuumaa, 50PK | AB2CTX

APPROVED VENDOR 1LAG3 hitsausmutteri 6-32 23/32 x 3/8 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CTX Malli: 1LAG3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Pohjan pituus23 / 32 "
Pohjan paksuus3 / 32 "
Pohjan leveys3 / 8 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 6-32
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriVälilehden hitsattava mutteri, jossa on reikä
Pilotti Dia.3 / 16 "
Lentäjän korkeus0.034 "
Ohjaimen aukon koko13 / 64 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVälilehti, jossa on siirtymäreikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausreiän keskusta reunan ulkopuolelle (0.188 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG3 hitsausmutteri 6-32 23/32 x 3/8 tuumaa, 50PK
€19.31 /pakkaus