Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAE3 Hitsausmutteri Pyöreä 1/4-20 3/4 Halkaisija, 50PK | AB2CTC

APPROVED VENDOR 1LAE3 hitsausmutteri pyöreä 1/4-20 3/4 halkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CTC Malli: 1LAE3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Tynnyri Dia.0.305 "
Tynnyripään korkeus5 / 16 "
Pohjan halkaisija.3 / 4 "
Pohjan paksuus0.047 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä kannatinmutteri ulkonemilla
Projisointikorkeus0.390 "
Projisointileveys7/64
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pohja, jossa ulkonemat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hitsausulokkeet (3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAE3 hitsausmutteri pyöreä 1/4-20 3/4 halkaisija, 50PK
€22.21 /pakkaus