Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1LAC6 Weld Nut Round 1/4-20 3/4Dia, 100PK | AB2CRW

APPROVED VENDOR 1LAC6 hitsausmutteri pyöreä 1/4-20 3/4Dia, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CRW Malli: 1LAC6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Tynnyri Dia.0.305 "
Tynnyripään korkeus5 / 16 "
Pohjan halkaisija.3 / 4 "
Pohjan paksuus0.047 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä pohja hitsimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAC6 hitsausmutteri pyöreä 1/4-20 3/4Dia, 100PK
€15.74 /pakkaus