Upotetut aluslevyt

Suodattaa

Upotettuja aluslevyjä käytetään soikea- ja tasakantaisten ruuvien kanssa laakeripinnan ja tiivistystoiminnon aikaansaamiseksi. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman upotettuja aluslevyjä merkeiltä...Lue lisää

MICRO PLASTICS -

Upotetut aluslevyt, Nylon

TyyliMalliVäriSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta (ei alv)
A11SFW0010BMusta#100.196 "0.575 "0.152 "€12.93
B11SFW0008BMusta#80.171 "0.51 "0.115 "€23.53
C11SFW0012BMusta#120.225 "0.609 "0.16 "€7.04
D11SFW0006BMusta#60.143 "0.437 "0.1 "€8.62
E11SFW0025BMusta1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "-
Tarjouspyyntö
F11SFW0008Off White#80.171 "0.51 "0.115 "€9.10
G11SFW0010Off White#100.196 "0.575 "0.152 "€9.14
H11SFW0012Off White#120.225 "0.609 "0.16 "€24.41
I11SFW0025Off White1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "€8.45
TyyliMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.PaksuusHinta (ei alv)
A253061-PGNikkeli3 / 8 "0.460 "Vähähiilinen teräs1"1 / 4 "€48.81
A6FY92tavallinenM33.2mmA1 ruostumaton teräs (verrattavissa vapaasti leikkaavaan ruostumattomaan teräkseen)10mm1.8mm€14.44
A6FY94tavallinenM44.3mmA1 ruostumaton teräs (verrattavissa vapaasti leikkaavaan ruostumattomaan teräkseen)14mm2.3mm€18.77
A6FY96tavallinenM55.3mmA1 ruostumaton teräs (verrattavissa vapaasti leikkaavaan ruostumattomaan teräkseen)16 mm2.8mm€27.73
A6FY98tavallinenM66.4mmA1 ruostumaton teräs (verrattavissa vapaasti leikkaavaan ruostumattomaan teräkseen)18mm3.3mm€13.37
APPROVED VENDOR -

Aluslevy # 12

TyyliMalliSuorittaa loppuunSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.PaksuusHinta (ei alv)
A253046-PGNikkeli0.289 "Vähähiilinen teräs21 / 32 "1 / 8 "€26.48
B1NU85tavallinen0.297 "18-8 ruostumaton teräs11 / 16 "9 / 34 "€14.94
APPROVED VENDOR -

Aluslevy # 8

TyyliMalliSuorittaa loppuunSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.PaksuusHinta (ei alv)
A253036-PGNikkeli0.210 "Vähähiilinen teräs17 / 32 "7 / 64 "€8.14
B1NU83tavallinen0.203 "18-8 ruostumaton teräs33 / 64 "3 / 32 "€8.69
APPROVED VENDOR -

Aluslevy 1/4 tuumaa

TyyliMalliSuorittaa loppuunSisällä Dia.MateriaaliHinta (ei alv)
A253049-PGNikkeli0.335 "Vähähiilinen teräs-
Tarjouspyyntö
B1NU86tavallinen0.328 "18-8 ruostumaton teräs€18.53
GRAINGER -

Upotetut aluslevyt

TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
AZPYR#10625-3160.2031 vuonna5 / 8 "€12.21
BZPYR14750-3160.2813 vuonna3 / 4 "€12.92
APPROVED VENDOR -

Upotettu aluslevy

TyyliMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Rockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta (ei alv)
AZ9935Mustaoksidi1 / 4 "9 / 32 "Teräs1.25 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€13.23
AZ9924MustaoksidiM55.3mmTeräs28mmB843.5mm+/- 0.3mm€9.66
AZ9928MustaoksidiM66.4mmTeräs45mmB846mm+/- 0.3mm€22.04
AZ9920MustaoksidiM44.3mmTeräs16 mmB843mm+/- 0.3mm€26.97
AZ9933Mustaoksidi#1013 / 64 "Teräs1.125 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€11.10
AZ9934Mustaoksidi#1013 / 64 "Teräs1.25 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€12.69
AZ9937Mustaoksidi1 / 4 "9 / 32 "Teräs1.5 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€14.67
AZ9938Mustaoksidi1 / 4 "9 / 32 "Teräs1.75 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€20.30
AZ9921MustaoksidiM44.3mmTeräs20 mmB843mm+/- 0.3mm€27.55
AZ9922MustaoksidiM55.3mmTeräs22mmB843.5mm+/- 0.3mm€37.58
AZ9932Mustaoksidi#1013 / 64 "Teräs13 / 16 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€42.59
AZ9923MustaoksidiM55.3mmTeräs25 mmB843.5mm+/- 0.3mm€53.12
AZ9939Mustaoksidi1 / 4 "9 / 32 "Teräs2"B849 / 32 "+/- 0.010 "€42.09
AZ9936Mustaoksidi1 / 4 "9 / 32 "Teräs1.375 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€14.99
AZ9929MustaoksidiM66.4mmTeräs52mmB846mm+/- 0.3mm€32.56
AZ9927MustaoksidiM66.4mmTeräs40mmB845mm+/- 0.3mm€17.98
AZ9925MustaoksidiM66.4mmTeräs32 mmB844mm+/- 0.3mm€15.17
AZ9926MustaoksidiM66.4mmTeräs36mmB844mm+/- 0.3mm€15.83
AZ9930Mustaoksidi#83 / 16 "Teräs3 / 4 "B841 / 8 "+/- 0.010 "€29.33
AZ9931Mustaoksidi#83 / 16 "Teräs1"B841 / 8 "+/- 0.010 "€36.49
BZ9935SStavallinen1 / 4 "9 / 32 "18-8 ruostumaton teräs1.25 "B85 - C959 / 32 "+/- 0.010 "€32.17
CZ9939SStavallinen1 / 4 "9 / 32 "18-8 ruostumaton teräs2"B85 - C959 / 32 "+/- 0.010 "€102.44
DZ9936SStavallinen1 / 4 "9 / 32 "18-8 ruostumaton teräs1.375 "B85 - C959 / 32 "+/- 0.010 "€45.64
EZ9932SStavallinen#1013 / 64 "18-8 ruostumaton teräs13 / 16 "B85 - C959 / 64 "+/- 0.010 "€19.56
FZ9931SStavallinen#83 / 16 "18-8 ruostumaton teräs1"B85 - C951 / 8 "+/- 0.010 "€17.60
APPROVED VENDOR -

Aluslevy # 10

TyyliMalliSuorittaa loppuunSisällä Dia.MateriaaliHinta (ei alv)
A253041-PGNikkeli0.265 "Vähähiilinen teräs€24.57
B1NU84tavallinen0.250 "18-8 ruostumaton teräs€11.51
APPROVED VENDOR -

Aluslevy # 6

TyyliMalliSuorittaa loppuunSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A253031-PGNikkeli0.200 "Vähähiilinen teräs15 / 32 "€21.19
Tarjouspyyntö
A908016-PGNikkeli0.200 "Messinki15 / 32 "€13.58
B1NU82tavallinen0.172 "18-8 ruostumaton teräs29 / 64 "€8.56
APPROVED VENDOR -

Aluslevy nro 4, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
925167-PGAB9HNE€8.55

Upotetut aluslevyt

Upotettuja aluslevyjä käytetään soikea- ja tasakantaisten ruuvien kanssa laakeripinnan ja tiivistystoiminnon aikaansaamiseksi. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman upotettuja aluslevyjä mm Grainger ja mikromuovia. Nämä aluslevyt toimivat samalla tavalla kuin litteät aluslevyt, mutta niissä on laakeripinta tasakantaisille ruuveille.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka upotetut aluslevyt suojaavat paremmin tärinää vastaan ​​kuin litteät aluslevyt?

  • Asennettaessa nämä upotetut aluslevyt työntyvät kohdetta vasten tärinän vastustamiseksi.
  • Ne toimivat pohjimmiltaan jousina. Kierrekiinnikkeen ajaminen keskeltä läpi pakottaa aluslevyn sivut painumaan kokoon, jolloin se työntyy esinettä vasten.

Mitä ovat upotetut aluslevyt?

  • Viimeistelyt upotetut aluslevyt tunnetaan myös mekkoaluslevyinä.
  • Nämä aluslevyt on koneistettu tukevammiksi ja tarjoavat paremman ulkonäön kuin tavalliset upotetut aluslevyt.
  • Soikeat ja litteät ruuvit asettuvat samalle tasolle näiden upotettujen aluslevyjen sisällä.

Mitä ovat upotetut ulkohammaslukkolevyt?

Näissä aluslevyissä on hampaat, jotka pitävät tiukasti kiinni 82 asteen litteäpäisten upporuuvien päistä, mikä estää liitoksia löystymästä tärinän vaikutuksesta.

Mikä merkitys on upotetuilla tiukasti otetuilla ulkohammaslukkolevyillä?

Näiden aluslevyjen hampaat pureutuvat syvemmälle ruuvin päähän ja niveleen kuin tavallisten ulkoisten hammaslukkolevyjen. Ne tarjoavat tukevan pidon ja estävät 90 asteen upporuuvien löystymisen tärinän vaikutuksesta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?