Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9932 Countersunk Washer #10 13/16Od, 5PK | AE6JCE 5TA60

APPROVED VENDOR Z9932 Upotettu aluslevy #10 13/16Od, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6JCE Malli: Z9932Ristiviite: 5TA60

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.13 / 64 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Rockwellin kovuusB84
Paksuus9 / 64 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9932 Upotettu aluslevy #10 13/16Od, 5PK
€42.59 /pakkaus