Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51350.025.0001 Aluslevy 1/4 tuumaa, 100PK | AB2TYN 1NU86

APPROVED VENDOR U51350.025.0001 Aluslevy 1/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2TYN Malli: U51350.025.0001Ristiviite: 1NU86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.328 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.25 / 32 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus5 / 32 "
Paksuustoleranssi-0.005 / + 0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51350.025.0001 Aluslevy 1/4 tuumaa, 100PK
€18.53 /pakkaus