Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6FY92 Washer M3, 10PK | AE8WNN

APPROVED VENDOR 6FY92 aluslevy M3, 10PK

Varastossa
Tuote: AE8WNN Malli: 6FY92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM3
Sisällä Dia.3.2mm
MateriaaliA1 ruostumaton teräs (verrattavissa vapaasti leikkaavaan ruostumattomaan teräkseen)
Dia ulkopuolella.10mm
Paksuus1.8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.PaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 253061-PG -aluslevy 3/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB9HNQ 2DE40 253061-PGNikkeli3 / 8 "0.460 "Vähähiilinen teräs1"1 / 4 "€71.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY92 aluslevy M3, 10PK
€14.44 /pakkaus