Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51350.021.0001 Aluslevy #12, 100PK | AB2TYM 1NU85

APPROVED VENDOR U51350.021.0001 Aluslevy #12, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2TYM Malli: U51350.021.0001Ristiviite: 1NU85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#12
Sisällä Dia.0.297 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus9 / 34 "
Paksuustoleranssi-0.139"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51350.021.0001 Aluslevy #12, 100PK
€14.94 /pakkaus