Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 908016-PG Aluslevy #6, 100PK | AB9HQA 2DE95

APPROVED VENDOR 908016-PG aluslevy #6, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9HQA Malli: 908016-PGRistiviite: 2DE95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
Suorittaa loppuunNikkeli
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.200 "
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.15 / 32 "
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7415210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 253031-PG Aluslevy #6 - 100 kpl pakkaus | AB9HNG 2DE30 253031-PGNikkeli0.200 "Vähähiilinen teräs15 / 32 "€21.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 908016-PG aluslevy #6, 100PK
€13.58 /pakkaus