Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 11SFW0006B Upotettu aluslevy, Nylon, 6 X 0.437 Ulkohalkaisija, 20Pk | AD7BKG 4DCR8

MICRO PLASTICS 11SFW0006B Upotettu aluslevy, nailon, 6 x 0.437 ulkohalkaisija, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD7BKG Malli: 11SFW0006BRistiviite: 4DCR8
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
€8.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
VäriMusta
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.143 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.0.437 "
Lämpötila-40 - 185 F
Paksuus0.1 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 11SFW0006B Upotettu aluslevy, nailon, 6 x 0.437 ulkohalkaisija, 20 pk
€8.82 /pakkaus