Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51350.019.0001 Aluslevy #10, 100PK | AB2TYL 1NU84

APPROVED VENDOR U51350.019.0001 Aluslevy #10, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2TYL Malli: U51350.019.0001Ristiviite: 1NU84
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
€11.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.0.250 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.19 / 32 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus7 / 64 "
Paksuustoleranssi+0.05 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51350.019.0001 Aluslevy #10, 100PK
€11.51 /pakkaus