DESTACO 2010-sarjan pystysuorat kiinnikkeet, U-tanko


Suodattaa
Pohjan pituus: 2.53 " , Pohjan leveys: 0.32 " , Puristusvarren pituus: 3.55 " , Puristusvarren tyyli: U-baari , Puristustangon aukko: 78 astetta , Kahva: Pystysuora , Kahvan avaaminen: 66 astetta , Tilavuus: 1400 paunaa. , Materiaali: Teräs , Kara: Litteä tyyny neopreeni , langan koko: M10 , Tyyppi: Pystysuora kahva pidä alhaalla
TyyliMalliHalkaisijaKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKokonaiskorkeusKokonaispituusVaihda Lock PlusHinta (ei alv)
A
2010-UBR
-2.2 "Suoraan10 "7.510 "Kyllä€159.51
B
2010-UB
-2.2 "Suoraan10 "7.510 "Ei€81.90
C
2010-U
0.340 "1.7 "Laippa9.080 "6.090 "Ei€66.29
D
2010-UR
1.700 "1.7 "Laippa9.080 "7.510 "Kyllä€122.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?