Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9926 Upotettu aluslevy M6 36mm Od | AE6JBY 5TA54

APPROVED VENDOR Z9926 Upotettu aluslevy M6 36mm Od

Varastossa
Tuote: AE6JBY Malli: Z9926Ristiviite: 5TA54

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM6
Sisällä Dia.6.4mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.36mm
Rockwellin kovuusB84
Paksuus4mm
Paksuustoleranssi+/- 0.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9926 Upotettu aluslevy M6 36mm Od
€15.83 / yksikkö