Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 11SFW0008B Upotettu aluslevy, Nylon, 8 X 0.510 Ulkohalkaisija, 20Pk | AD7BKJ 4DCT3

MICRO PLASTICS 11SFW0008B Upotettu aluslevy, nailon, 8 x 0.510 ulkohalkaisija, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD7BKJ Malli: 11SFW0008BRistiviite: 4DCT3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
VäriMusta
Sopii pulttikokoihin#8
Sisällä Dia.0.171 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.0.51 "
Lämpötila-40 - 185 F
Paksuus0.115 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 11SFW0008B Upotettu aluslevy, nailon, 8 x 0.510 ulkohalkaisija, 20 pk
€23.53 /pakkaus