Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 11SFW0012B Upotettu aluslevy, Nylon, 12 X 0.609 Ulkohalkaisija, 20Pk | AD7BKD 4DCR4

MICRO PLASTICS 11SFW0012B Upotettu aluslevy, nailon, 12 x 0.609 ulkohalkaisija, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD7BKD Malli: 11SFW0012BRistiviite: 4DCR4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
VäriMusta
Sopii pulttikokoihin#12
Sisällä Dia.0.225 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.0.609 "
Lämpötila-40 - 185 F
Paksuus0.16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 11SFW0012B Upotettu aluslevy, nailon, 12 x 0.609 ulkohalkaisija, 20 pk
€7.04 /pakkaus