Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51350.013.0001 Washer #6, 100PK | AB2TYJ 1NU82

APPROVED VENDOR U51350.013.0001 Aluslevy #6, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2TYJ Malli: U51350.013.0001Ristiviite: 1NU82

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€8.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.172 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.29 / 64 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus5 / 64 "
Paksuustoleranssi+0.043 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 253031-PG Aluslevy #6 - 100 kpl pakkaus | AB9HNG 2DE30 253031-PGNikkeli0.200 "Vähähiilinen teräs15 / 32 "€21.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51350.013.0001 Aluslevy #6, 100PK
€8.56 /pakkaus