Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9921 Upotettu aluslevy M4 20Mm ulkohalkaisija, 5PK | AE6JBT 5TA49

APPROVED VENDOR Z9921 Upotettu aluslevy M4 20Mm ulkohalkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6JBT Malli: Z9921Ristiviite: 5TA49
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
€27.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM4
Sisällä Dia.4.3mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.20 mm
Rockwellin kovuusB84
Paksuus3mm
Paksuustoleranssi+/- 0.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9921 Upotettu aluslevy M4 20Mm ulkohalkaisija, 5PK
€27.55 /pakkaus