Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9932SS Upotettu aluslevy 0.203 Id x 13/16 Inch Od | AA9ZDY 1JYG7

APPROVED VENDOR Z9932SS Uppotettu aluslevy 0.203 Id x 13/16 tuumaa Od

Varastossa
Tuote: AA9ZDY Malli: Z9932SSRistiviite: 1JYG7

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.13 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Rockwellin kovuusB85 - C95
Paksuus9 / 64 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9932SS Uppotettu aluslevy 0.203 Id x 13/16 tuumaa Od
€19.56 / yksikkö