Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9925 Upotettu aluslevy M6 32mm Od | AE6JBX 5TA53

APPROVED VENDOR Z9925 Upotettu aluslevy M6 32mm Od

Varastossa
Tuote: AE6JBX Malli: Z9925Ristiviite: 5TA53

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€15.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM6
Sisällä Dia.6.4mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.32 mm
Rockwellin kovuusB84
Paksuus4mm
Paksuustoleranssi+/- 0.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9925 Upotettu aluslevy M6 32mm Od
€15.17 / yksikkö