Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 11SFW0010B Upotettu aluslevy, Nylon, 10 X 0.575 Ulkohalkaisija, 20Pk | AD7BKA 4DCP9

MICRO PLASTICS 11SFW0010B Upotettu aluslevy, nailon, 10 x 0.575 ulkohalkaisija, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD7BKA Malli: 11SFW0010BRistiviite: 4DCP9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
VäriMusta
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.0.196 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.0.575 "
Lämpötila-40 - 185 F
Paksuus0.152 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 11SFW0010B Upotettu aluslevy, nailon, 10 x 0.575 ulkohalkaisija, 20 pk
€12.93 /pakkaus