Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9920 Upotettu aluslevy M4 16Mm ulkohalkaisija, 5PK | AE6JBR 5TA48

APPROVED VENDOR Z9920 Upotettu aluslevy M4 16Mm ulkohalkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6JBR Malli: Z9920Ristiviite: 5TA48

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€26.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM4
Sisällä Dia.4.3mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.16 mm
Rockwellin kovuusB84
Paksuus3mm
Paksuustoleranssi+/- 0.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9920 Upotettu aluslevy M4 16Mm ulkohalkaisija, 5PK
€26.97 /pakkaus