Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9923 Countersunk Washer M5 25Mm Outer Diameter, 5PK | AE6JBV 5TA51

APPROVED VENDOR Z9923 Upotettu aluslevy M5 25Mm ulkohalkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6JBV Malli: Z9923Ristiviite: 5TA51

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€53.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM5
Sisällä Dia.5.3mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.25 mm
Rockwellin kovuusB84
Paksuus3.5mm
Paksuustoleranssi+/- 0.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9923 Upotettu aluslevy M5 25Mm ulkohalkaisija, 5PK
€53.12 /pakkaus