Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 11SFW0012 Upotettu aluslevy, Nylon, 12 X 0.609 Ulkohalkaisija, 20Pk | AD7BKE 4DCR6

MICRO PLASTICS 11SFW0012 Upotettu aluslevy, nailon, 12 x 0.609 ulkohalkaisija, 20 kpl

Varastossa
Tuote: AD7BKE Malli: 11SFW0012Ristiviite: 4DCR6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin#12
Sisällä Dia.0.225 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.0.609 "
Lämpötila-40 - 185 F
Paksuus0.16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 11SFW0012 Upotettu aluslevy, nailon, 12 x 0.609 ulkohalkaisija, 20 kpl
€24.41 /pakkaus