Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9939SS Upotettu aluslevy 0.281 Id x 2 tuuman ulkohalkaisija ruostumatonta terästä | AA9ZEF 1JYH5

APPROVED VENDOR Z9939SS Upotettu aluslevy, 0.281 Id x 2 tuuman ulkohalkaisija ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA9ZEF Malli: Z9939SSRistiviite: 1JYH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.9 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuusB85 - C95
Paksuus9 / 32 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9939SS Upotettu aluslevy, 0.281 Id x 2 tuuman ulkohalkaisija ruostumatonta terästä
€102.44 / yksikkö