Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9924 Uppoaluslevy M5 28mm Od | AE6JBW 5TA52

APPROVED VENDOR Z9924 Upotettu aluslevy M5 28mm Od

Varastossa
Tuote: AE6JBW Malli: Z9924Ristiviite: 5TA52
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
€9.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM5
Sisällä Dia.5.3mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.28mm
Rockwellin kovuusB84
Paksuus3.5mm
Paksuustoleranssi+/- 0.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9924 Upotettu aluslevy M5 28mm Od
€9.66 / yksikkö