Liima-ankkurit

Suodattaa

Liima-ankkurit on suunniteltu muodostamaan kiinnityksiä olemassa oleviin betoni- ja muurauspohjamateriaaleihin. Näissä ankkureissa on terävät kierteet, jotka porautuvat betoni- tai kipsilevypintoihin ja tarjoavat turvallisen pidon.
DEWALT -

Ankkuroivat liimat

TyyliMalliAlkaa kovettuaSäiliön koko - ankkuriliimatKovettumisaikaeräMateriaaliSekoitussuhdeRod Dia.Temp. alueHinta (ei alv)
A08310SD-PWR-9.0 fl oz-tarttuva-1:1-50 astetta 104 astetta€55.41
B08497-PWR-28.0 fl oz-tarttuva-10:1--€60.57
C08605-PWR-21.0 fl oz-tarttuva-1:1-50 astetta 104 astetta€63.35
D08321SD-PWR-21.0 fl oz-tarttuva-1:1-50 astetta 104 astetta€83.11
EPFC12711503 min28 Oz30 minRakenteellinen ankkuriliimaAkryyli10:13 / 8 "23 astetta 110 astetta€88.82
FPFC12710503 min9.5 oz30 minRakenteellinen ankkuriliimaAkryyli1:13 / 8 "23 astetta 110 astetta€57.32
G8490SD-PWR15 min28.0 fl oz-tarttuva-10:1-14 astetta 104 astetta€74.67
H8478SD-PWR15 min10.0 fl oz-tarttuva-10:1-14 astetta 104 astetta€35.98
I0500SD-PWR15 - 90 min13.0 oz24 tuntia tai vähemmänRakenteellinen ankkuriliimaEpoksi3:13/8" -1-1/4"50 astetta 104 astetta€82.36
J08651-PWR15 - 90 min51.0 fl oz24 tuntia tai vähemmänRakenteellinen ankkuriliimaEpoksi1:13/8" -1-1/4"50 astetta 104 astetta-
Tarjouspyyntö
K0502SD-PWR15 - 90 min20.0 oz24 tuntia tai vähemmänRakenteellinen ankkuriliimaEpoksi3:13/8" -1-1/4"50 astetta 104 astetta€79.37
L08600-PWR15 - 90 min9.0 fl oz24 tuntia tai vähemmänRakenteellinen ankkuriliimaEpoksi1:13/8" -1-1/4"50 astetta 104 astetta€52.46
MKT FASTENING -

Epoksi -ankkurit

TyyliMalliPoran kokoPituusMin. UpotusRod Dia.Kierteen syvyysKierteen kokoPerimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)Hinta (ei alv)
A305861I1"6.25 "6.125 "5 / 8 "1.5 "5 / 8-1132148€56.24
B303461I1"7.25 "6.75 "3 / 4 "1.5 "3 / 4-1029424€72.23
C305162I1 / 2 "2.75 "2.625 "5 / 16 "3 / 4 "5 / 16-187272€8.10
D301233I3 / 4 "4.125 "4"1 / 2 "1"1 / 2-1315673€29.62
E301415I3 / 8 "1.625 "1.625 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4-203344€13.11
F303830I9 / 16 "3.25 "3.125 "3 / 8 "1"3 / 8-169255€9.98
MKT FASTENING -

Stud -kokoonpanot

TyyliMalliAnkkuri Dia.Poran kokoPituusMin. UpotusRod Dia.Kierteen syvyysKierteen kokoHinta (ei alv)
A32160471111.75 "8.5 "111.75 "1mm€318.91
B32080251 / 2 "1 / 2 "6.25 "4.5 "1 / 2 "6.25 "1 / 2 "€107.77
C31080481 / 2 "1 / 2 "12 "4.25 "1 / 2 "12 "1 / 2 "€129.46
C31120483 / 4 "3 / 4 "12 "63 / 4 "12 "3 / 4 "€151.66
A32120413 / 4 "3 / 4 "10.25 "6.5 "3 / 4 "10.25 "3 / 4 "€132.32
D31120323 / 4 "3 / 4 "8"63 / 4 "8"3 / 4 "€185.37
C31060323 / 8 "3 / 8 "8"3.5 "3 / 8 "8"3 / 8 "€69.38
C31060483 / 8 "3 / 8 "12 "3.5 "3 / 8 "12 "3 / 8 "€93.05
E32060203 / 8 "3 / 8 "5"3.5 "3 / 8 "5"3 / 8 "€74.45
F32100305 / 8 "27 / 40 "7.5 "527 / 40 "7.5 "27 / 40 "€146.71
C31100485 / 8 "27 / 40 "12 "5-27 / 40 "27 / 40 "12 "27 / 40 "€194.88
G31100325 / 8 "27 / 40 "8"5-27 / 40 "27 / 40 "8"27 / 40 "€108.68
H32140477 / 8 "7 / 8 "11.75 "7.5 "7 / 8 "11.75 "7 / 8 "€107.52
MKT FASTENING -

Lasikapselit

TyyliMalliAnkkuri Dia.Säiliön kokoPoran kokoPituusMin. UpotusRod Dia.Kierteen syvyysKierteen kokoHinta (ei alv)
A321600011 "x 11-3 / 4"1 1 / 8 "11 3 / 48 1 / 2 "111 3 / 4 "1mm€51.94
B32060003 / 8 "3/8 x 5 "7 / 16 "5"3 1 / 2 "3 / 8 "5"3 / 8 "€29.40
C32140007 / 8 "7/8" x 11-3/4"1"11 3 / 47 1 / 2 "7 / 8 "11 3 / 4 "7 / 8 "€44.84
RED HEAD -

Ankkuri sateenvarjo, 20Pk

MallieräHinta (ei alv)
HBU-38AE4AKD€177.79
RED HEAD -

Ankkurointiliima, akryyli

MallieräHinta (ei alv)
A7P-28CG8YQP€111.69
SIMPSON STRONG-TIE -

Rakenteellinen ankkurointiliima, 8.5 unssia

MallieräHinta (ei alv)
SET-XP10-GAH3KWT€79.97
SIMPSON STRONG-TIE -

Rakenteellinen ankkurointiliima, 22 unssia

MallieräHinta (ei alv)
ET-HP22-GAH3KWU€100.95
MKT FASTENING -

Ankkurointiliima, akryyli

MallieräHinta (ei alv)
7620010GCG8YAQ€45.64
RED HEAD -

Ankkurointiliima, akryyli

MallieräHinta (ei alv)
A7P-10CG8YQN€68.12

Liima-ankkurit

Liima-ankkurit on suunniteltu muodostamaan kiinnityksiä olemassa oleviin betoni- ja muurauspohjamateriaaleihin. Näissä ankkureissa on terävät kierteet, jotka porautuvat betoni- tai kipsilevypintoihin ja tarjoavat turvallisen pidon.

Usein kysytyt kysymykset

Missä liima-ankkurointiliitoksia käytetään?

  • Betoni-betoniliitoksia käytetään siltojen leventämiseen, vahvistamiseen tai korjaamiseen. Ne soveltuvat myös lentokenttien kiitoteille.
  • Metalli-betoniankkuria käytetään tukeutumaan iskuja vastaan ​​tai kestämään kovia tuulia. Ne ovat hyödyllisiä kaiteisiin, pollareihin ja valopylväisiin. Ylä- tai tienvarsikyltit sekä vesi- ja jätevesiprojektit käyttävät metallista betoniin kiinnityksiä

Mitä tekijöitä on otettava huomioon liima-ankkurointijärjestelmässä?

  • Betonin lämpötila asennushetkellä
  • Betonin kosteuspitoisuus asennushetkellä
  • Poraus ja reiän valmistelu.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?