Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 301415I epoksiankkuri, sisäkierre, 1/4-20 kierrekoko | AF7HKF 21DC05

MKT FASTENING 301415I epoksiankkuri, sisäkierre, 1/4-20 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AF7HKF Malli: 301415IRistiviite: 21DC05

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpoksikahva-ankkuri
Poran koko3 / 8 "
Pituus1.625 "
MateriaaliSinkitty teräs
Min. Upotus1.625 "
Min. Reiän syvyys1-5 / 8 "
Rod Dia.1 / 4 "
Kierteen syvyys1 / 2 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiSisäkierre
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3344

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7316000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tärinänkestävä, parempi lähellä reunaa tai lähellä olevia asennuksia, sitten mekaanisia ankkureita

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 301415I epoksiankkuri, sisäkierre, 1/4-20 kierrekoko
€11.64 / yksikkö