Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 303830I epoksiankkuri, sisäkierre, 3/8-16 kierrekoko | AF7HKN 21DC07

MKT FASTENING 303830I epoksiankkuri, sisäkierre, 3/8-16 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AF7HKN Malli: 303830IRistiviite: 21DC07

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpoksikahva-ankkuri
Poran koko9 / 16 "
Pituus3.25 "
MateriaaliSinkitty teräs
Min. Upotus3.125 "
Min. Reiän syvyys3-1 / 4 "
Rod Dia.3 / 8 "
Kierteen syvyys1"
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSisäkierre
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)9255

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7316000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tärinänkestävä, parempi lähellä reunaa tai lähellä olevia asennuksia, sitten mekaanisia ankkureita

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 303830I epoksiankkuri, sisäkierre, 3/8-16 kierrekoko
€8.90 / yksikkö