Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 3212041 Nastakokoonpano, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 10-1/4 tuuman pituus, 6 pk | AC6NGK 35T295

MKT FASTENING 3212041 Nastakokoonpano, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 10-1/4 tuuman pituus, 6 pk

Varastossa
Tuote: AC6NGK Malli: 3212041Ristiviite: 35T295

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStud kokoonpano
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Poran koko3 / 4 "
Pituus10.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus6.5 "
Min. Reiän syvyys6-1 / 2 "
Rod Dia.3 / 4 "
Kierteen syvyys10.25 "
Kierteen koko3 / 4 "
TyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.11
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kierretanko- / tapin kokoonpano

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3212041 Nastakokoonpano, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 10-1/4 tuuman pituus, 6 pk
€132.32 /pakkaus