Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE SET-XP10-G rakenneankkurointiliima, 8.5 unssia | AH3KWT 32PK56

SIMPSON STRONG-TIE SET-XP10-G rakenneankkurointiliima, 8.5 unssia

Varastossa
Tuote: AH3KWT Malli: SET-XP10-GRistiviite: 32PK56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen ankkuriliima
LiimatyyppiEpoksiankkuriliima
Säiliön koko8.5 oz.
container TyyppiKasetti
Kovettumisaika72 h. tai vähemmän
Sekoitussuhde10:1
Temp. alue50 astetta 110 asteeseen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5988
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sekoitusvaiheet: Hartsi ja kovete annostellaan ja sekoitetaan samanaikaisesti sekoitussuuttimen kautta
    • Ominaisuudet: SET-XP(R) 1:1 kaksikomponenttinen, paljon kiintoainepitoisuutta sisältävä, epoksipohjainen ankkurointiliima, joka on suunniteltu optimaaliseen suorituskykyyn sekä halkeilemattomaan että halkeilemattomaan betoniin. Tunnistettu tehokkaaksi liimaksi haitallisiin olosuhteisiin
    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE SET-XP10-G rakenneankkurointiliima, 8.5 unssia
€79.97 / yksikkö