Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3206000 Lasikapseli, 5 tuuman pituus, polyesterihartsi, 3/8 tuuman lanka, 10PK | CG8YAC 35T288

MKT FASTENING 3206000 lasikapseli, pituus 5 tuumaa, polyesterihartsi, 3/8 tuuman kierre, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG8YAC Malli: 3206000Ristiviite: 35T288

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapseli
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Alkaa kovettua10 min
Säiliön koko3/8 x 5 "
container TyyppiLasikapseli
Kovettumisaika10 min
Poran koko7 / 16 "
Pituus5"
MateriaaliPolyesterihartsi
Min. Upotus3 1 / 2 "
Min. Reiän syvyys3 1/2 tuumaa
Sekoitussuhde7:1
Rod Dia.3 / 8 "
Temp. alue23 astetta 95 astetta
Kierteen syvyys5"
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiSpin-in
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7,800

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaAlankomaat

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhden pisteen kiinnitys

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3206000 lasikapseli, pituus 5 tuumaa, polyesterihartsi, 3/8 tuuman kierre, 10 PK
€29.40 /pakkaus