Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFC1271150 rakenneankkurointiliima, akryyli | CG6MTJ 54PD34

DEWALT PFC1271150 Rakenteellinen ankkurointiliima, akryyli

Varastossa
Tuote: CG6MTJ Malli: PFC1271150Ristiviite: 54PD34

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen ankkuriliima
LiimatyyppiAkryyliankkuriliima
Alkaa kovettua3 min
Säiliön koko - ankkuriliimat28 Oz
container TyyppiKasetti
Kovettumisaika30 min
MateriaaliAkryyli
Min. Upotus2 3 / 8 "
Min. Reiän syvyys2 3/8 tuumaa
Sekoitussuhde10:1
Rod Dia.3 / 8 "
Temp. alue23 astetta 110 astetta
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)15,655

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
AlkuperämaaSaksa

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teräsvarsi, kierretangon liimaus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFC1271150 Rakenteellinen ankkurointiliima, akryyli
€88.82 / yksikkö