Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 305861I epoksiankkuri, sisäkierre, 5/8-11 kierrekoko | AF7HKQ 21DC09

MKT FASTENING 305861I epoksiankkuri, sisäkierre, 5/8-11 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AF7HKQ Malli: 305861IRistiviite: 21DC09

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpoksikahva-ankkuri
Poran koko1"
Pituus6.25 "
MateriaaliSinkitty teräs
Min. Upotus6.125 "
Min. Reiän syvyys6-1 / 4 "
Rod Dia.5 / 8 "
Kierteen syvyys1.5 "
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSisäkierre
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)32148

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi7316000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tärinänkestävä, parempi lähellä reunaa tai lähellä olevia asennuksia, sitten mekaanisia ankkureita

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 305861I epoksiankkuri, sisäkierre, 5/8-11 kierrekoko
€49.81 / yksikkö