Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 305162I epoksiankkuri, sisäkierre, 5/16-18 kierrekoko | AF7HKM 21DC06

MKT FASTENING 305162I epoksiankkuri, sisäkierre, 5/16-18 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AF7HKM Malli: 305162IRistiviite: 21DC06

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpoksikahva-ankkuri
Poran koko1 / 2 "
Pituus2.75 "
MateriaaliSinkitty teräs
Min. Upotus2.625 "
Min. Reiän syvyys2-3 / 4 "
Rod Dia.5 / 16 "
Kierteen syvyys3 / 4 "
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiSisäkierre
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7272

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7316000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tärinänkestävä, parempi lähellä reunaa tai lähellä olevia asennuksia, sitten mekaanisia ankkureita

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 305162I epoksiankkuri, sisäkierre, 5/16-18 kierrekoko
€7.69 / yksikkö