MKT KIINNITYS 3214047 Nastakokoonpano, 7/8 tuuman ankkurihalk., 11-3/4 tuuman pituus, 6 pk | AC6NGL 35T296

MKT FASTENING 3214047 Nastakokoonpano, 7/8 tuuman ankkurin halkaisija, 11-3/4 tuuman pituus, 6 pk

Varastossa
Tuote: AC6NGL Malli: 3214047Ristiviite: 35T296

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€96.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStud kokoonpano
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Poran koko7 / 8 "
Pituus11.75 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus7.5 "
Min. Reiän syvyys7-1 / 2 "
Rod Dia.7 / 8 "
Kierteen syvyys11.75 "
Kierteen koko7 / 8 "
TyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.112
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kierretanko- / tapin kokoonpano

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3214047 Nastakokoonpano, 7/8 tuuman ankkurin halkaisija, 11-3/4 tuuman pituus, 6 pk
€96.68 /pakkaus