Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 3112032 Nastakokoonpano, 3/4 tuuman ankkurin halk., 8 tuuman pituus, 10 kpl | AC6NGU 35T305

MKT FASTENING 3112032 Nastakokoonpano, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 8 tuuman pituus, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AC6NGU Malli: 3112032Ristiviite: 35T305

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€185.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStud kokoonpano
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Poran koko3 / 4 "
Pituus8"
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus6
Min. Reiän syvyys6
Rod Dia.3 / 4 "
Kierteen syvyys8"
Kierteen koko3 / 4 "
TyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kierretanko- / tapin kokoonpano

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3112032 Nastakokoonpano, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 8 tuuman pituus, 10 kpl
€185.37 /pakkaus