Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3214000 lasikapseli, pituus 11-3/4 tuumaa, polyesterihartsi, 7/8 tuuman lanka, 6PK | CG8YAG 35T289

MKT FASTENING 3214000 lasikapseli, pituus 11-3/4 tuumaa, polyesterihartsi, 7/8 tuuman kierre, 6PK

Varastossa
Tuote: CG8YAG Malli: 3214000Ristiviite: 35T289

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapseli
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Alkaa kovettua10 min
Säiliön koko7/8" x 11-3/4"
container TyyppiLasikapseli
Kovettumisaika10 min
Poran koko1"
Pituus11 3 / 4
MateriaaliPolyesterihartsi
Min. Upotus7 1 / 2 "
Min. Reiän syvyys7 1/2 tuumaa
Sekoitussuhde7:1
Rod Dia.7 / 8 "
Temp. alue23 astetta 95 astetta
Kierteen syvyys11 3 / 4 "
Kierteen koko7 / 8 "
TyyppiSpin-in
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)31,580

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
AlkuperämaaAlankomaat

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhden pisteen kiinnitys

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3214000 lasikapseli, pituus 11-3/4 tuumaa, polyesterihartsi, 7/8 tuuman kierre, 6PK
€44.84 /pakkaus