Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 3208025 Nastakokoonpano, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 6-1/4 tuuman pituus, 10 pk | AC6NGH 35T293

MKT FASTENING 3208025 Nastakokoonpano, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 6-1/4 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC6NGH Malli: 3208025Ristiviite: 35T293

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€107.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStud kokoonpano
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Poran koko1 / 2 "
Pituus6.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus4.5 "
Min. Reiän syvyys4-1 / 2 "
Rod Dia.1 / 2 "
Kierteen syvyys6.25 "
Kierteen koko1 / 2 "
TyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kierretanko- / tapin kokoonpano

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3208025 Nastakokoonpano, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 6-1/4 tuuman pituus, 10 pk
€107.77 /pakkaus