Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 3112048 Nastakokoonpano, 3/4 tuuman ankkurihalk., 12 tuuman pituus, 6 kpl | AC6NGV 35T306

MKT FASTENING 3112048 Nastakokoonpano, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 12 tuuman pituus, 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC6NGV Malli: 3112048Ristiviite: 35T306
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
€151.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStud kokoonpano
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Poran koko3 / 4 "
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus6
Min. Reiän syvyys6
Rod Dia.3 / 4 "
Kierteen syvyys12 "
Kierteen koko3 / 4 "
TyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.86
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kierretanko- / tapin kokoonpano

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3112048 Nastakokoonpano, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 12 tuuman pituus, 6 kpl
€151.66 /pakkaus