MKT FASTENING 3216047 Stud Assembly, 1 Inch Anchor Dia., 11-3/4 Inch Length, 6Pk | AC6NGM 35T297

MKT FASTENING 3216047 Nastakokoonpano, 1 tuuman ankkurin halkaisija, 11-3/4 tuuman pituus, 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC6NGM Malli: 3216047Ristiviite: 35T297

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€318.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStud kokoonpano
Ankkuri Dia.1
Poran koko1
Pituus11.75 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus8.5 "
Min. Reiän syvyys8-1 / 2 "
Rod Dia.1
Kierteen syvyys11.75 "
Kierteen koko1mm
TyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.58
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kierretanko- / tapin kokoonpano

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3216047 Nastakokoonpano, 1 tuuman ankkurin halkaisija, 11-3/4 tuuman pituus, 6 kpl
€318.91 /pakkaus