Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD HBU-38 Anchor Sateenvarjo, 20Pk | AE4AKD 5HE70

RED HEAD HBU-38 ankkurisateenvarjo, 20 kpl

Varastossa
Tuote: AE4AKD Malli: HBU-38Ristiviite: 5HE70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSateenvarjoankkuri
Poran koko3 / 4 "
MateriaaliMuovi
Min. Reiän syvyys3-3 / 4 "
Rod Dia.1/4 - 1/2 "
TyyppiOntto lohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaFR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD HBU-38 ankkurisateenvarjo, 20 kpl
€177.79 /pakkaus