SIEMENS Katkaisijan laukaisulaitteet, PD-sarja, lämpömagneettinen laukaisu


Suodattaa
AIC-luokitus: 100 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: PD , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
PD63B120
1200A-
Tarjouspyyntö
A
PD63B140
1400A€10,769.28
A
PD63B160
1600A-
Tarjouspyyntö

Katkaisijan laukaisulaitteet, PD-sarja, lämpömagneettinen laukaisu

Siemensin PD -sarjan katkaisijat on suunniteltu vähentämään vikavirtoja ja kuolemaan johtavia sähköiskuja. Näissä yksiköissä on ei-vaihdettava laukaisu pitkään aikaan ja hetkelliset (LI) toiminnot, jotka tarjoavat maksimaalisen virranrajoitussuojan. Niissä on syöttöliitäntä ja kuorman sivukorvakkeet, jotka helpottavat asennusta ja turvallista johdotusta. Näiden PD -runkoyksiköiden keskeytyskapasiteetti on 100 kA 480 V jännitteellä ja ne soveltuvat käänteissyöttösovelluksiin. PD -sarjan laukaisulaitteita on saatavana nykyisin luokituksilla, jotka vaihtelevat välillä 1200 ja 1600A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?