Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 3210030 Nastakokoonpano, 5/8 tuuman ankkurihalk., 7-1/2 tuuman pituus, 10 pk | AC6NGJ 35T294

MKT FASTENING 3210030 Nastakokoonpano, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 7-1/2 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC6NGJ Malli: 3210030Ristiviite: 35T294

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStud kokoonpano
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Poran koko27 / 40 "
Pituus7.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus5
Min. Reiän syvyys5
Rod Dia.27 / 40 "
Kierteen syvyys7.5 "
Kierteen koko27 / 40 "
TyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kierretanko- / tapin kokoonpano

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3210030 Nastakokoonpano, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 7-1/2 tuuman pituus, 10 pk
€146.71 /pakkaus