Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE ET-HP22-G rakenneankkurointiliima, 22 unssia | AH3KWU 32PK60

SIMPSON STRONG-TIE ET-HP22-G rakenneankkurointiliima, 22 unssia

Varastossa
Tuote: AH3KWU Malli: ET-HP22-GRistiviite: 32PK60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen ankkuriliima
LiimatyyppiEpoksiankkuriliima
Säiliön koko22.0 oz.
container TyyppiKasetti
Kovettumisaika24 hr.
Sekoitussuhde10:1
Temp. alue40 astetta 100 asteeseen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9707
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sekoitusvaiheet: Hartsi ja kovete annostellaan ja sekoitetaan samanaikaisesti sekoitussuuttimen kautta
    • Ominaisuudet: Soveltuu käytettäväksi staattisissa ja seismisissä kuormitusolosuhteissa halkeillussa ja halkeilemattomassa betonissa
    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE ET-HP22-G rakenneankkurointiliima, 22 unssia
€100.95 / yksikkö