Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 3108048 Nastakokoonpano, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 12 tuuman pituus, 10 kpl | AC6NGQ 35T302

MKT FASTENING 3108048 Nastakokoonpano, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 12 tuuman pituus, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AC6NGQ Malli: 3108048Ristiviite: 35T302

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStud kokoonpano
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Poran koko1 / 2 "
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus4.25 "
Min. Reiän syvyys4-1 / 4 "
Rod Dia.1 / 2 "
Kierteen syvyys12 "
Kierteen koko1 / 2 "
TyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.86
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kierretanko- / tapin kokoonpano

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3108048 Nastakokoonpano, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 12 tuuman pituus, 10 kpl
€129.46 /pakkaus