Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD A7P-28 Anchoring Adhesive, Acrylic | CG8YQP 53TX70

RED HEAD A7P-28 ankkurointiliima, akryyli

Varastossa
Tuote: CG8YQP Malli: A7P-28Ristiviite: 53TX70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarttuva
LiimatyyppiAkryyliankkuriliima
Alkaa kovettua5 min
Säiliön koko - ankkuriliimat28.0 oz
container TyyppiKasetti
Kovettumisaika60 min
MateriaaliAkryyli
Sekoitussuhde10:1
Temp. alue14 astetta 110 astetta
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)63,950

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5885
AlkuperämaaRanska

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteälle betonille ja muuraukselle

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD A7P-28 ankkurointiliima, akryyli
€111.69 / yksikkö