Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 3106048 Nastakokoonpano, 3/8 tuuman ankkurihalk., 12 tuuman pituus, 10 kpl | AC6NGP 35T299

MKT FASTENING 3106048 Nastakokoonpano, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 12 tuuman pituus, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AC6NGP Malli: 3106048Ristiviite: 35T299

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€93.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStud kokoonpano
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Poran koko3 / 8 "
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus3.5 "
Min. Reiän syvyys3-1 / 2 "
Rod Dia.3 / 8 "
Kierteen syvyys12 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.86
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kierretanko- / tapin kokoonpano

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3106048 Nastakokoonpano, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 12 tuuman pituus, 10 kpl
€93.05 /pakkaus