A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 Assembly: Täysin koottu , Rungon halkaisija: 4.4 " , Purkaa: Alas vaaka, alas Blast, Top Horizontal, Up Blast , Käyttömäärä: Jatkuva , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Ilmatyypeille: Puhdas ilma , Eristysluokka: B-sarjan , IP-luokitus: IP 20 , Moottori HP: 1 / 2 hp , Moottorin eristys: B-sarjan , Tulojen lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Terminen ylikuormitussuoja: Kyllä , Pyörän viimeistely: Sinkitty , Pyörän materiaali: Teräs
OEM puhaltimet
Daytonin OEM-erikoispuhaltimia käytetään kasvihuoneiden jäähdyttämiseen ja pienten rakennusten, puu- ja maissiuunien sekä sähkökaappien tuuletukseen. Dayton-puhallinyksiköissä on tasapainotetut pallo- tai holkkimoottorit, joissa on alumiinivalurungot, mikä johtaa suurempaan lämmöntuotantoon ja pidempään käyttöikään. Nämä puhaltimet voidaan asentaa mihin tahansa asentoon ja ne toimivat minimaalisella melulla ja tärinällä.
Toimintamekanismi
- Ne käyttävät sähkömagneettista kenttää moottorin tehon saamiseen ja jarrutukseen.
- Ne toimivat työntämällä magneettisen naparoottoria syötetyn virran läpi.
- Roottoria ympäröivät staattorin navat kohdistavat voiman kääntääkseen akselia.
- Kun staattinen AC tai DC ruiskutetaan yksikköön, staattorin navat muuttuvat staattisiksi ja pysäyttävät roottorin.
Ominaisuudet
- Daytonin OEM-erikoispuhaltimissa on tasapainotetut kuula- tai holkkilaakeroidut moottorit, jotka takaavat suuren lämmönpoiston ja vähentävät seisokkeja.
- Niissä on valetut alumiinipäädyt, jotka takaavat pitkän käyttöiän.
- Nämä yksiköt voidaan asentaa mihin tahansa asentoon ja ne toimivat minimaalisella melulla ja tärinällä.
- Ne ylläpitävät CFM:ää jopa korkeissa staattisissa paineissa, mikä mahdollistaa jopa 3394 rpm:n nopeuden.
- Tietyissä malleissa on automaattinen lämpösuoja, joka antaa moottorin jäähtyä.
- Näissä puhaltimissa on alumiini-, teräs-, valssattu teräs tai valssattu alumiinikotelo, jossa on paistettu emali, litteä tai harmaa kotelo viimeistelyllä kestävyyden parantamiseksi.
- Niissä on avoin tippumaton kotelo ylikuumenemisen estämiseksi, ja niitä on saatavana DC-, pysyvästi split-kondensaattori- ja varjostettuina napamoottorityypeinä.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on avoimen tippuvan kotelon moottori?
Avoimet tippumattomat kotelomoottorit päästävät ilmaa virtaamaan käämien läpi jäähdyttämään niitä, estäen nestepisaroiden putoamisen moottoriin alle 15 asteen kulmassa pystysuoraan nähden.
Mitä tarkoitat luokan B eristyksellä?
Näissä moottoreissa on luokan B eristys lämpötilan säätöä varten. Luokan B eristetyt moottorit kestävät jopa 130 asteen lämpötiloja.
Mikä on näiden tuulettimien tulolämpötila?
Nämä Dayton-puhallintuulettimet voivat toimia jopa 450 Fahrenheit-asteen tulolämpötiloissa.
Ovatko suoravetopuhaltimet parempia kuin hihnakäyttöiset?
Daytonin OEM-puhaltimissa on suoravetoiset moottorit, joissa on tuuletinpyörä, joka on asennettu suoraan moottorin akseliin, toisin kuin hihnakäyttöisissä puhaltimissa, joissa on ylimääräinen hihna. Suorakäyttöisissä puhaltimissa on vähemmän liikkuvia osia, mikä vähentää kitkaa, vähentää huoltoa ja parantaa tehokkuutta hihnavetoiseen tuulettimeen verrattuna.