Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2C646 Puhallin 176 Cfm 12vdc 5.1a 1875 Rpm | AB9CZJ

DAYTON 2C646 Puhallin 176 Cfm 12vdc 5.1a 1875 Rpm

Varastossa
Tuote: AB9CZJ Malli: 2C646
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
€129.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP176
CFM @ 0.100 tuumaa. SP170
CFM @ 0.200 tuumaa. SP165
CFM @ 0.300 tuumaa. SP159
CFM @ 0.400 tuumaa. SP153
CFM @ 0.500 tuumaa. SP148
JohtolaatikkoEi
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit5.1
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Tulo Dia.4.5 "
Lyijypituus37 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
MoottorityyppiDC
AsennusasentoKaikki asema
Ulostulon korkeus3.125 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys3"
Kokonaissyvyys7.437 "
Kokonaiskorkeus8"
kokonaisleveys5 11 / 16 "
Vaihe1
RPM1875
LämpösuojausEi eristetty
Jännite12 VDC
Pyörän halkaisija5.25 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.754
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipalla / ilman (laipalla)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€69.75
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€83.87
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€94.91
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€105.29
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€110.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C646 Puhallin 176 Cfm 12vdc 5.1a 1875 Rpm
€129.64 / yksikkö